Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUFLON®-FEP-6Y 1x0,14 mm² tinned TRANS Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4502-93F5895
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2500 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
1.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-100 - 205 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 230 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4429*
€ 0,7124*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,72*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5498*
€ 0,7271*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,5826*
€ 0,7626*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.