Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-D811121
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
1.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify 100m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 30,62*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 30,63*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 36,16*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,65*
€ 47,16*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 48,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2085* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.