| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92007537 Herst.-Nr.: 00205051 EAN/GTIN: 4047443434029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 20 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Koaxial | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Koaxial | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm | ![](/p.gif) | Verstärkung | 90 dB | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 20m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |