Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexi-Slim Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flexi-Slim Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Schwarz
Hama Flexi-Slim Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Schwarz
Hama Flexi-Slim Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92008899
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200725
EAN/GTIN:
     4047443443229
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker hama
klinken kabel stecker-stecker
Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung Leicht und platzsparend durch ultradünnes, flexibles Kabel sowie extra kleine Stecker Schlanker Aufbau eignet sich besonders gut für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.