Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LDDW19I Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexion LDDW19I Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Reflexion LDDW19I Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Reflexion LDDW19I Fernseher 48,3 cm (19") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92080000
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW19I
EAN/GTIN:
     4260035679367
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
AUSSTATTUNG:

- 19 Zoll / 47 cm Bildschirmdiagonale
- integrierter DVD-Player
- SMART TV (Open Android Betriebssystem)
- DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD
- HD ready-Auflösung (1366 x 768)
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H/V)
- Hotel Mode und EPG (elektronischer Programmführer)
- 12/24/240 Volt
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Schwermetallfrei
Pb (Blei)
Smart TV
Smart-TV
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
436 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
170 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
312 mm
Breite (ohne Standfuß)
436 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
258 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2340 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
3700 g
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
DVD-Player
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Reaktionszeit
5 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
47 cm
Max. Helligkeit
75 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.