Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400005475 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oxford 400005475 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Oxford 400005475 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92125360
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400005475
EAN/GTIN:
     4002030149571
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
25 Blätter
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 260 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.