Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92127084
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGP180RT
EAN/GTIN:
     0088381886772
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
449 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
5800 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Schlauchlänge
1.2 m
Operationsdruck
690 bar
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Air bleeder valve
Ja
Einrastfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.