Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 9200 Radierer Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 9200 Radierer Blau 1 Stück(e)
Laufer 9200 Radierer Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92178923
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     9200
EAN/GTIN:
     4006677691042
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Der Läufer Knetgummi ist besonders geeignet zum Retuschieren und Erzielen von Tonwert- und Schattierungseffekten. Ideal für Kohle und Kreide.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Breite
32 mm
Tiefe
10.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.