Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer SW 0240 Radierer Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer SW 0240 Radierer Weiß 1 Stück(e)
Laufer SW 0240 Radierer Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92178958
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     4006677002404
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Der Spezialist für sanftes Radieren. Seine spezielle Formel macht ihn sehr weich, dadurch ist er besonders schonend zum Untergrund. Ideal für Blei- und Farbstifte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
28 mm
Tiefe
7.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Ähnlich
Läufer
2200
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
0339
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.