Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Plast-Combi Radierer Blau, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Plast-Combi Radierer Blau, Weiß 1 Stück(e)
Laufer Plast-Combi Radierer Blau, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92178997
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     4006677007201
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Die Kombination des Allround-Talents Läufer Plast für Blei- und Farbstifte mit dem blauen Spezialradierer für Kugel- und Faserschreiber, Tinte und Tusche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Breite
20 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
07400
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.