Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 55VSM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     173-4375295
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55VSM5J-H
EAN/GTIN:
     8806091382931
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Bahnbrechender gleichmäßig superschmaler Rand von nur 0,44 mm
Der mit nur 0,44 mm GLEICHMÄSSIGER RANDBREITE und 0,88 mm Bezel-zu-Bezel (von Nemko* bestätigt) hauchdünne Rahmen lässt Inhalte wie das Originalbild aussehen, indem sie frei von Verzerrungen dargestellt werden. Durch die nahtlose Montage als großes Videowand-Display bietet die VSM5J-Serie ein noch intensiveres Betrachtungserlebnis.

Vertikal größerer Betrachtungswinkel
Große Bildschirme sind in der Regel höher als das menschliche Auge positioniert, sodass eine einheitliche Bildqualität für Videowände unerlässlich ist. Der Betrachtungswinkel der VSM5J-Serie ist so groß, dass lebendige Farben ohne Verzerrung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt werden.

Horizontal großer Betrachtungswinkel
Es ist bekannt, dass die IPS-Panel-Technologie von LG eine bessere Steuerung der Flüssigkristalle ermöglicht, wodurch der Bildschirm aus nahezu jedem Winkel betrachtet werden kann. Daher fesselt die VSM5J-Serie die Aufmerksamkeit der Betrachter und begeistert sie mit lebensechten Farben, völlig unabhängig von der Betrachtungsposition.

Gleichmäßige Farbwiedergabe
Eine schlechte Gleichmäßigkeit im Bereich des Rahmens kann die Ecken dunkler wirken lassen, was auf einem großen Bildschirm nicht gut aussieht. Der VSM5J-Serie bietet daher gerade in den vier Ecken des Displays eine verbesserte Gleichmäßigkeit und gibt Farben dadurch auf dem gesamten Bildschirm lebendig und gleichmäßig wieder.

Reduzierter Bildzwischenraum
Die VSM5J-Serie ist mit einem Bildoptimierungsalgorithmus ausgestattet, der bei der Wiedergabe von Videos Bildunterschiede zwischen gekachelten Displays reduziert. Dargestelltes, das sich an den Rahmenübergängen befindet, wird für eine nahtlose Anzeige angepasst.

Intelligente Kalibrierung
Die intelligente Kalibrierung ist eine Lösung, die eine fehlerfreie Kalibrierung ermöglicht, indem im Vergleich zu bestehenden Sensorkalibrierungsmethoden deutlich weniger Zeit und Kosten aufgebracht werden müssen. Die Funktion analysiert nicht nur die Unterschiede bei den Farbeigenschaften jedes einzelnen Displays, sondern auch zwischen den angeschlossenen Displays, ohne dass zusätzliche manuelle Farbanpassungen erforderlich sind. Die Kalibrierung kann innerhalb weniger Minuten mit nur einem Tastendruck auf der Fernbedienung durchgeführt werden und ist daher sehr einfach. Darüber hinaus kann die Kalibrierung so eingestellt werden, dass sie automatisch in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, und die Helligkeit kann je nach Umgebung angepasst werden, sodass stets eine optimale Bildqualität erzielt wird.

Klare Sicht dank blendfreier Beschichtung
Betrachter können sich über unnötige Reflexionen ärgern, wenn sie einen Bildschirm unter heller Beleuchtung betrachten. Bei den Modellen der VSM5J-Serie wurden solche Unannehmlichkeiten durch Erhöhen der Mattheit auf 28 % behoben, wodurch die Sichtbarkeit und die Lesbarkeit von Text verbessert werden.

Hohe Leistung und hohe Skalierbarkeit
Dank der integrierten SoC/webOS Smart Signage Platform kann die VSM5J-Serie mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und sorgt für eine reibungslose Wiedergabe von Inhalten, ohne dass ein Mediaplayer erforderlich ist. Da webOS HTML5 als webbasierte Plattform unterstützt und ein SDK (Software Development Kit/Software-Entwicklungspaket) umfasst, wird das Erstellen und Optimieren von Web-Apps für SIs noch einfacher.

Flexible Inhaltserstellung
Vier verschiedene Videos können gleichzeitig über Web-Apps abgespielt werden. Außerdem werden den Inhalten mithilfe von CSS(Cascading Style Sheets)-Übergangseffekten verschiedene Animationseffekte wie Skalieren oder Drehen hinzugefügt. Echtzeit-Streaming* ist ebenfalls verfügbar und bietet die Flexibilität, Inhalte ohne Kapazitätsgrenzen zu organisieren und verschiedenartig zu gestalten.

Intuitive Menüstruktur
Die Menüstruktur wurde für den kommerziellen Einsatz optimiert. Dies vereinfacht Abläufe und gruppiert ähnliche Funktionen, wobei eine intuitivere, einfach bedienbare Benutzeroberfläche verwendet wird. Auf diese Weise vermeiden Benutzer, dass sie beim Testen der gewünschten Funktionen und beim Verwalten der Anzeigen auf das Prinzip „Versuch und Irrtum“ angewiesen sind.

Spezielle GUI für die Ausrichtung im Hochformat
Die konventionelle grafische Benutzeroberfläche (Graphic User Interface/GUI) wurde auf der Grundlage der Querformat-Nutzung von Fernsehern entwickelt. Daher war das OSD (On-Screen Display/Bildschirmanzeige) für Bildschirme im Hochformat nicht geeignet. Das OSD der VSM5J-Serie hingegen bietet ein Menü für große Entfernungen mit größeren Schriftgrößen im Verhältnis 9:16 und schafft so eine komfortable und effiziente Arbeitsumgebung

Daisy-Chain-Fähigkeit
Mithilfe einer LAN-Daisy-Chain können Sie Befehle zur Steuerung und Überwachung von Videowänden ausführen und sogar die Firmware aktualisieren. Dank der UHD-Daisy-Chain über HDMI und DisplayPort können Sie außerdem ganz einfach eine UHD-Videowand einrichten, ohne dass DisplayPort MST oder eine Matrox-Grafikkarte erforderlich sind.

LG ConnectedCare in Echtzeit
Dank des optionalen ConnectedCare*-Dienstes, einer von LG bereitgestellten Cloud-Dienstlösung, ist die Wartung einfach und schnell. Signage 365 Care verwaltet den Betriebsstatus von an Kundenarbeitsplätzen installierten Displays. Fehlerdiagnose- und Fernsteuerungsdienste stellen einen stabilen Geschäftsbetrieb beim Kunden sicher.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Farbsättigung
72 %
Wiederholfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Displaygewicht
16800 g
Breite
1210.51 mm
Tiefe
86.5 mm
Höhe
681.22 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1353 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
23600 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100-240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
140 kWh
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.569,14*
€ 2.767,32*
3 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.626,47*
€ 2.849,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.747,28*
€ 2.961,60*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.258,31*
€ 3.483,93*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.767,32*
€ 3.293,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.749,64*
€ 3.272,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.659,84*
€ 3.165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.604,78*
€ 3.099,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.569,14*
€ 3.057,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.