Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92304838
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08N2QK2TG
EAN/GTIN:
     840080550121
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Energie
Akkuladezeit
3 h
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
8471301000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207.7 g
Höhe
174.1 mm
Tiefe
8.2 mm
Breite
124.5 mm
Verpackungsbreite
128.6 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
245.5 mm
Paketgewicht
290 g
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Menüsprachen
Multi
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
PMP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.