Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82557 Einweg-Gabel Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 82557 Einweg-Gabel Holz
Papstar 82557 Einweg-Gabel Holz
Papstar 82557 Einweg-Gabel Holz
Papstar 82557 Einweg-Gabel Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-4397
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82557
EAN/GTIN:
     4002911825570
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Extra lange Snack-Gabel aus Holz

- Länge: 12,1 cm
- Biologisch abbaubar
- Aus natürlich hellem, ungebleichten Birkenholz
- Geschmacksneutral

Passende Artikel:
Snack-Becher "hot & tasty", Art.-Nr. 82558
Pommes-Frites Spitztüten aus Pergament-Ersatz,
Art.-Nr. 11503 ( 125 g )und Art.-Nr. 11504 ( 250 g )
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Biologisch abbaubar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
121 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,06*
4 Tage
160
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 6,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 8,92*
8 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 9,56*
8 Tage
unbekannt
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 10,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00898* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 48,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18201
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.