Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84415 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 84415 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 84415 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 84415 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 84415 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 84415 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92340765
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84415
EAN/GTIN:
     4002911844151
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
Formschönes Kiefernholz- Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten

- Lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- biologisch abbaubar
- frei von Zusatzstoffen

- Länge : ca. 14 cm
- Breite: ca. 8,2 cm
- Höhe an der niedrigsten Stelle ( Mitte ): ca. 2 cm
- Höhe an der höchsten Stelle ( außen ): ca. 3 cm
- Maß des ebenen Bodens: ca. 5 x 5,5 cm

Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Oval
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84413
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.