| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92403235 Herst.-Nr.: 962.04015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 55 mm | | Gewicht | 10 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Klingenlänge | 13 mm | | Zertifizierung | DIN ISO 2936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Winkelschraubendreher (Funkenfrei), innensechskant-stiftschlüssel 911, inbus schraubendreher |
| | |
| |