Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 962.0018 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 962.0018 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0018 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0018 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92403772
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
521 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Beryllium-Kupfer
Klingenlänge
400 mm
Zertifizierung
DIN 5262, ISO 8764-1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.