Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Kraftpapier
>
Artikel
Papstar 88387 Papiertüte Braun 0,75 kg
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-92405592
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
88387
EAN/GTIN:
4002911520154
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
stabile Spitztüten aus Kraftpapier - Füllinhalt: 750 g - Abmessungen: 44 x 31 x 31 cm - Material: Kraftpapier 60 g/m² - Farbe: braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Höchstgewichtskapazität
0.75 kg
Mediengewicht
60 g/m²
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Breite
310 mm
Tiefe
310 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Papiertüten
Weitere Suchbegriffe:
Obstspitz-Tüten
,
Obstspitztüten
,
Spitz-Tüten
,
Spitztüten
,
papiertüten braun papstar
,
papiertasche
,
papiertasche braun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,63*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen