Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86702 Papiertüte Schwarz, Limette


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86702 Papiertüte Schwarz, Limette
Papstar 86702 Papiertüte Schwarz, Limette
Papstar 86702 Papiertüte Schwarz, Limette
Artikel-Nr.:
     2813-374-6178
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86702
EAN/GTIN:
     4002911867020
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Bestecktasche
Bestecktasche aus Papier inkl. farbiger 2-lagiger Serviette im Format 33 x 33 cm Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz (Besteck im Lieferumfang nicht enthalten) - Maße: 20 x 8,5 cm - Farbe der Bestecktasche: "Stripes" schwarz/limonengrün - Farbe der Serviette: limonengrün Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Limette
Form
Rechteck
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
85 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
69
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,82*
€ 63,50*
3 Tage
20
pro Paket
€ 4,99*
ab € 69,00*
€ 69,00*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 56,81*
€ 76,85*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 67,08*
€ 87,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,50*
€ 75,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,04*
€ 75,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,80*
€ 72,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,32*
€ 69,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,82*
€ 56,91
pro Packung
1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,09197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86700
ab € 44,05*
Sonstiges
PAPSTAR
86701
ab € 47,83*
Sonstiges
PAPSTAR
86703
ab € 47,79*
Sonstiges
PAPSTAR
86704
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.