Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12208 Kopfbedeckung Papier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 12208 Kopfbedeckung Papier
Papstar 12208 Kopfbedeckung Papier
Papstar 12208 Kopfbedeckung Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92408120
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12208
EAN/GTIN:
     4002911122082
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß
  • Material: Krepp-Papier
    - Saugfähig, soft und atmungsaktiv
    - Größenverstellbar bis max. 63 cm Kopfumfang
    - mit aufgedrucktem grauem Faltendekor
    - für den Einmalgebrauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
325 mm
Material
Material
Papier
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: kochhut papier, kochmütze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.