Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18779 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 18779 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Weiß
Papstar 18779 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Weiß
Papstar 18779 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Weiß
Papstar 18779 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Weiß
Papstar 18779 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-1932
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18779
EAN/GTIN:
     4002911187791
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weiße Lunch-Boxen mit Tragegriff zum Zusammenfalten

- Material: Pappe
- Stärke: 424 gr/m²
- Abmessungen: 15,5 x 22,5 cm, Höhe ohne Henkel: 12,5 cm
- Ideal zum Transport von Snacks und Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 22,84*
3 Tage
100
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 24,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 24,00*
€ 24,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 28,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 37,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 114,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.