| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92422975 Herst.-Nr.: 812701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf zur munteren Zoo-Safari: Mit dem Kinderbesteck happy zoo entdecken kleine Abenteurer wilde Elefanten, Löwen, Krokodile und Zebras. aus 18/10 Edelstahl, hochglanzpoliert Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 230 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 30 mm | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Kindergabeln | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Kinderlöffel | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Kindermesser | 1 | Merkmale | Produkttyp | Kleinkind-Besteck | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |