Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark WV362EUT Handstaubsauger Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark WV362EUT Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV362EUT Handstaubsauger Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92433953
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     WV362EUT
EAN/GTIN:
     622356243957
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
"Jetzt neu: Das ultimative System für die schnelle Reinigung zwischendurch. Shark hat das Segment der kabellosen Handstaubsauger durch Geräte mit schlankem Design und beeindruckender Leistung bereits in der Vergangenheit revolutioniert. Nun präsentieren wir ein völlig neues kabelloses System für die schnelle Zwischenreinigung in Ihrem gesamten Zuhause - speziell für Haustierbesitzer. Beseitigen Sie mit dem Akku-Handstaubsauger unerwartete Verschmutzungen von Arbeitsplatten oder Polstermöbeln. Bei Bedarf können Sie das vielseitige und innovative Shark WandVac-System aber auch in einen besonders leichten, kabellosen Bodenstaubsauger mit mehr Reichweite verwandeln. Dazu müssen Sie lediglich das Saugrohr und die Bodendüse mit Anti Hair Wrap-Technologie anbringen. Damit saugen Sie im Handumdrehen Krümel, trockene Essensreste, Staub und besonders effektiv Tierhaare von Böden, Möbeln oder hoch gelegenen Stellen auf. Verwendung als Handstaubsauger – hohe Saugkraft mit 70 AirWatt in einem besonders leichten Handstaubsauger* Reinigen Sie mit dem schlanken und leichten Handstaubsauger schnell und mühelos Küchenarbeitsplatten, Tische, Sofas, Polstermöbel, Treppenstufen oder auch den Innenraum Ihres Fahrzeugs. Dank der drei praktischen Aufsätze ist der 2-in-1 Handstaubsauger für alle Situationen bestens gewappnet. Mithilfe des motorisierten Tierhaar-Aufsatzes können Sie festsitzende Tierhaare aus Sofas, Polstermöbeln, Autositzen und mehr entfernen. Damit eignet sich das Gerät ideal für Haushalte mit Haustieren. Reinigen Sie mit der Fugendüse schwer zugängliche Stellen wie Sofaritzen, Heizkörper, schmale Vorsprünge oder Sockelleisten. Mit dem vielseitigen Mehrzweck-Aufsatz reinigen Sie problemlos Polster, Jalousien und andere Oberflächen. Wechsel auf Knopfdruck Befestigen Sie einfach das Saugrohr, um hoch gelegene Stellen, Decken oder Leuchten zu reinigen. Außerdem können Sie so die Reichweite vergrößern und bequem schwer erreichbare Stelle hinter Möbeln erreichen. Krümel auf dem Boden oder Katzenstreu verschüttet? Kein Problem! Auch diese Aufgaben meistert der 2-in-1 Handstaubsauger spielend. Befestigen Sie dazu einfach die Bodendüse, um das Gerät im Handumdrehen in einen Bodenstaubsauger zu verwandeln. Ideal für die schnelle Zwischenreinigung und für unerwartete Verschmutzungen. Darüber hinaus ist die Bodendüse mit der exklusiven Anti Hair Wrap-Technologie von Shark ausgestattet. Dank einer Vorrichtung zum Schutz der Borsten und einem speziell geformten Kamm werden Haare während der Reinigung aktiv von der Bürstenrolle entfernt, sodass diese immer reibungslos funktioniert und frei von Verfilzungen bleibt. Ideal für lange, kurze und Tierhaare. Immer aufgeladen Der Shark 2-in-1 Akku-Handstaubsauger wird in der Basisstation aufgeladen, sodass er jederzeit griffbereit auf seinen Einsatz wartet. Freuen Sie sich auf bis zu 32 Minuten Laufzeit** mit diesem Doppelakku-Modell. Der Akku-Staubsauger mit leistungsstarkem Motor bietet zwei verschiedene Leistungsstufen, damit Sie immer die nötige Saugkraft zur Hand haben. Dank seines eleganten und schlanken Designs liegt der Staubsauger leicht in der Hand und ist durch das Aufladen in der Basisstation für alle Fälle gewappnet. Zum mühelosen Entleeren lässt sich der Staubbehälter schnell und einfach per Knopfdruck öffnen. *Im BOOST-Modus, getestet nach IEC 62885-2 Cl. 5.8. **Bei Verwendung von zwei Akkus nacheinander im Ionenakku-Modus, mit nicht motorisiertem Arbeitsaufsatz. "
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Paketgewicht
5.16 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
16 min
Ladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
290 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
1110 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.25 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.25 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.