| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92447393 Herst.-Nr.: LVN128078 EAN/GTIN: 5704174318972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 11.2 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8.2 g | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/100Base-T(X) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/24 | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Frequenz | 250 MHz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ANSI/TIA-568-C.2, IS011801 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |