Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN128146 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN128146 Keystone-Modul
Lanview LVN128146 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92447436
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN128146
EAN/GTIN:
     5704174319085
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchse cat6a
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
14.082 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
10.332 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
22/24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Metall
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
TIA-568-C2, ISO11801
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.