Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231810 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231810 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92447525
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231810
EAN/GTIN:
     5704174320296
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LSZH-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2.3 g
Sonstige Funktionen
Stecker
LC - LC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Zertifizierung
EIA, TIA, IEC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.