Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39308 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92466517
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39308
EAN/GTIN:
     4002888393089
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Rechner, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Display steuern und verwalten.

Der Lindy 4 Port KVM Switch, HDMI 18G, USB 2.0 & Audio bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von zwei mit HDMI ausgestatteten PCs über ein einziges Set aus Tastatur, Maus und Monitor.

Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K Ultra HD mit 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups, Videobearbeitung oder Doppelsysteme (z.B. Server & Workstation). Die Audioausgänge am Switch ermöglichen auch den Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern, um immersive 2CH-Audioausgabe und ein Mikrofon einzubinden. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können über den 2 Port USB 2.0 Hub ins Setup integriert werden. Sowohl der Audio als auch der USB Hub können unabhängig von den PCs geschaltet werden, so dass Benutzer beispielsweise von einem angeschlossenen PC aus drucken können, während sie am anderen arbeiten.

Der Switch unterstützt True Transparent USB Switching, eine fortschrittliche USB-Emulations-Technologie, die es dem Gerät ermöglicht, bestimmte Tastatur- und Mausmodelle zu erkennen und alle damit verbundenen speziellen Tasten und Funktionen zu emulieren. Dies bietet auch eine erweiterte Unterstützung für den kombinierten Einsatz mit KVM Extendern.

Der KVM Switch verfügt über mehrere Umschaltoptionen: per Tasten direkt am Gerät und über konfigurierbare Hotkeys, die dem Benutzer eine einfache und zuverlässige Steuerung ermöglichen – gleichermaßen ideal für professionelle Anwender wie Einsteiger.

Bitte beachten Sie: Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
1154 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
117.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
970 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: lindy kvm 4-fach, kvm, lindy kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.