Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AT-SWH-002 Door open/close detection switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AT-SWH-002 Door open/close detection switch
VIVOTEK AT-SWH-002 Door open/close detection switch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92474119
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     100145200G
EAN/GTIN:
     4712123675954
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Door open/close detection switch
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Kabellänge
0.3 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
EN 61058, UL 61058
Kompatibilität
VIVOTEK AT-CAB-001, AT-CAS-001
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AT-CAB-001
ab € 183,62*
Zubehör
VIVOTEK
AT-CAS-001
ab € 197,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.