Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92482973
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02562-11
EAN/GTIN:
     753759279646
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
11.6 mm
Gewicht
37 g
Bandbreite
20 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
208 x 208 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.04 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Glas
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
126 - 203 mm
Maximale Riemenlänge
203 mm
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Kompatible Betriebssysteme
Android, iOS
Apps für Sportaktivitäten
Connect IQ
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
200 h
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
20 h
Batteriereichweite
200 h
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Stoppuhr
Vibrationsalarm
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Schulungsplanung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Tracking-Übung
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.