Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92482974
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02562-12
EAN/GTIN:
     753759279653
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
11.6 mm
Gewicht
37 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
208 x 208 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.04 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Material des Uhrengehäuses
Glas
Armbandfarbe
Türkis
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
126 - 203 mm
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Kompatible Betriebssysteme
Android, iOS
Apps für Sportaktivitäten
Connect IQ
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
20 h
Batteriereichweite
200 h
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Schulungsplanung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Tracking-Übung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.