Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS980MX/52PSM-50 Netzwerk-Switch Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS980MX/52PSM-50 Netzwerk-Switch Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-GS980MX/52PSM-50 Netzwerk-Switch Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92602127
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS980MX/52PSM-50
EAN/GTIN:
     767035218434
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.122,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,65*
€ 2.577,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.160,60*
€ 2.571,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,09*
€ 2.549,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,34*
€ 2.535,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,44*
€ 2.525,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.