Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Garmin Dash Cam Mini 2 Full HD WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92614984
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02504-10
EAN/GTIN:
     0753759269364
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
garmin dashcam
KLEINE KAMERA, GROSSER SCHUTZ Die Garmin Dash Cam Mini 2 hat das Format eines Autoschlüssels, ist sprachgesteuert und hat mit ihrem breiten Sichtfeld von 140 Grad alles im Blick. Wichtige Details werden in HD-Videoqualität mit 1080p aufgenommen und gespeichert. ZEICHNET AUF WAS ZÄHLT. KLEIN UND UNAUFFÄLLIG Diese Dashcam in der Größe eines Autoschlüssels ist unglaublich kompakt. Das unauffällige Design bietet außerdem zwei Optionen für eine oben oder unten verlaufende Verlegung des Netzkabels, sodass auch die Installation sauber und unauffällig ist. KLARES HD-VIDEO 1080p-HD-Videos, ein Objektiv mit einem Bildwinkel von 140 Grad und die Garmin Clarity HDR Technologie sorgen dafür, dass du Tag und Nacht klare Videoaufnahmen mit allen wichtigen Details erhältst. AUTOMATISCHE AUFZEICHNUNG Nachdem die Kamera mit der Stromversorgung des Fahrzeugs verbunden wurde, zeichnet sie fortwährend auf. Einfach einrichten und fertig. AUTOMATISCHE UNFALLERKENNUNG Wird ein Unfall erkannt, speichert die Kamera automatisch eine Aufnahme direkt vor, während und nach dem Vorfall, sodass immer eine vollständige Aufzeichnung des Ereignisses vorhanden ist. SPRACHSTEUERUNG Lasse beide Hände am Lenkrad und verwende Sprachbefehle, um Videos zu speichern, die Tonaufzeichnung zu starten und zu stoppen, Fotos aufzunehmen u. v. m. Verfügbar in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch. VAULT ONLINE-SPEICHER Gespeicherte Videos werden sicher im Vault Online-Speicher abgelegt. Der Zugriff auf diese Videos erfolgt über die Garmin Drive App auf deinem kompatiblen Smartphone. Mit einer aktiven WLAN-Verbindung, kannst du Videoclips teilen, indem du einen Link und einen Kenncode versendest. SPEICHERTARIFE Jeder Videoclip wird ab dem Zeitpunkt des Hochladens 24 Stunden lang im Vault Online-Speicher gespeichert. Garmin bietet über kostenpflichtige Abonnements auch erweiterte Speichertarife. Speichertarife anzeigen. PRAKTISCH UND SORGENFREI. LIVE VIEW Nutze die Garmin Drive-App auf deinem kompatiblen Smartphone um von überall aus auf deine Kamera zuzugreifen und dir das aktuelle Bild anzeigen zu lassen. Hierfür sind eine aktive WLAN-Verbindung und eine konstante Stromversorgung erforderlich. Manche Fahrzeuge benötigen dazu das Kabel für konstante Stromversorgung (separat erhältlich). PARKING GUARD Dies Funktion überwacht dein geparktes Fahrzeug. Im Falle eines Vorfalls erhältst du Videoclip-Benachrichtigungen an die Garmin Drive-App auf deinem kompatiblen Smartphone. Hierfür sind eine aktive WLAN-Verbindung und eine konstante Stromversorgung erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt dabei über das Kabel für konstante Stromversorgung (separat erhältlich). WIDERSTANDSFÄHIGES DESIGN Bei der Entwicklung dieser DashCam wurde darauf geachtet, dass sie den harten Bedingungen im Fahrzeug, z. B. direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen, gewachsen ist. ZUSÄTZLICHER USB-ANSCHLUSS Du musst dich nicht mehr entscheiden, ob du die DashCam mit Strom versorgst oder aber dein Telefon. Das mitgelieferte Ladegerät hat einen zusätzlichen USB-Anschluss, sodass du beide Geräte aufladen kannst. SPEICHERKARTE ERFORDERLICH Für diese Dashcam ist eine microSD-Speicherkarte der Klasse 10 oder schneller mit mindestens 8 GB erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: Technische Daten der Speicherkarte. MEHR FUNKTIONEN MIT DER GARMIN DRIVE APP. ANZEIGEN UND TEILEN VON VIDEOS Wenn eine aktive WLAN-Verbindung besteht, kannst du Videoclips mit anderen teilen, indem du ihnen einen Link und einen Kenncode sendest. Verwende die Garmin Drive-App auf deinem kompatiblen Smartphone, um auf deine im sicheren Vault Online-Speicher gespeicherten Videos zuzugreifen. DASH CAM SYNC Die Garmin Drive-App ermöglicht die Bedienung und Wiedergabe synchronisierter Videoaufnahmen von bis zu vier am Fahrzeug montierten Garmin Dash Cams (separat erhältlich), um Videos aus verschiedene Blickwinkeln aufzuzeichnen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
30 fps
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.3 mm
Tiefe
29.1 mm
Höhe
53.3 mm
Gewicht
32.1 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.