Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba N300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92636686
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG460EZSTA
EAN/GTIN:
     4260557511749
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Zugriffzeit
4.17 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Temperaturregulierung
Ja
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
31 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.41 W
Energieverbrauch (idle)
5.61 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.