Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS 3.5" 8 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba N300 NAS 3.5" 8 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 8 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 8 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 8 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92636687
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG480EZSTA
EAN/GTIN:
     4260557511732
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
256 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
31 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Kompatible Produkte
RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.41 W
Energieverbrauch (idle)
5.61 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.