Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92636690
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG460UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557511992
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne 3,5‘‘-Festplatte N300 von Toshiba überzeugt mit bislang unerreichter Zuverlässigkeit für NAS und andere Hochleistungsspeicher. Sie ist robust, leistungsstark, skalierbar und bietet viel Speicherplatz. Zudem ist sie auf Dauerbetrieb ausgelegt – alles in allem ideal für Privatanwender, Home Office und Kleinunternehmen. Die N300 ist mit bis zu 16 TB Speicherplatz erhältlich.

KONZIPIERT FÜR NAS
Durch Geschäftsbeziehungen zu NAS-Herstellern ist Toshiba bewusst, dass äußerst zuverlässige Festplatten das A und O sind, um die Anforderungen der modernen Datenspeicherung und -abfrage – z. B. beim Streaming sowie bei Backups und der Archivierung – zu erfüllen. Diese Festplatte, die in Multi-RAID-Systemen mit bis zu 8 Festplatten verwendet werden kann, sorgt zuverlässig rund um die Uhr für die Speicherung und den Zugriff auf große Datenmengen durch mehrere Clients.

INTEGRIERTE ROTATIONSSCHWINGUNGS-SENSOREN
Festplatten ohne Rotationsschwingungs-Sensoren können die Leistung eines NAS-Systems mit mehreren Festplatten beeinträchtigen, weil sie Schwingungen aussenden und verstärken. Das Festplattenmodell N300 sorgt für zuverlässigen Betrieb, weil dieser Schwingungseffekt dank ihrer fortschrittlichen Steuerungs- und Sensortechnologie minimiert wird. Dazu erfassen mehrere Sensoren selbst geringste Stöße und Rotationsschwingungen werden wirksam gedämpft. So kommt es in einem NAS-System mit mehreren Festplatten erst gar nicht zu einem Dominoeffekt.

ZUVERLÄSSIGER DAUERBETRIEB
In Kleinunternehmen oder in der Kreativwirtschaft müssen oft mehrere Nutzer gleichzeitig auf ein NAS-System zugreifen – nicht selten von verschiedenen Standorten aus. Daher sind eine hohe Datenübertragungsrate und ein ständig offener, gleichzeitiger Up- und Downlink für NAS-Festplatten Pflicht. Die sehr zuverlässige, gut skalierbare N300-Serie bietet eine Workload-Rate von bis zu 180 TB pro Jahr – das ist bis zu dreimal mehr als herkömmliche Desktop-Festplatten schaffen.

ROBUST UND VOR ÜBERHITZUNG GESCHÜTZT
Ihre widerstandsfähige Konstruktion ist ein Grund, weshalb die N300-Serie langlebiger ist als herkömmliche Festplatten. Ein weiterer ist die automatische Anpassung der Suchgeschwindigkeit, um ein Überhitzen zu verhindern und so die Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Situationen zu verbessern.

SCHNELL IM VERBUND MIT ANDEREN FESTPLATTEN
Dank des 512 MB, 256 MB oder 128 MB Datenpuffers bietet die Festplatte bei hohen Zugriffs-Workloads durch mehrere Benutzer zuverlässige Leistung und eine hohe Lesegeschwindigkeit. Damit ist sie gerade in Kleinunternehmen und im Kreativbereich die ideale Lösung zur Verarbeitung großer Datenmengen in Multi-RAID-NAS-Umgebungen.

OPTIMIERTE CACHE-ZUWEISUNG
Die Toshiba Dynamic Cache Technology, ein in sich geschlossener Cache-Algorithmus mit integrierter Pufferverwaltung, optimiert die Zuweisung des Caches beim Lesen/Schreiben, um die von Echtzeitdomänen geforderte hohe Leistung zu erzielen.

GERÄUSCHARM UND ENERGIESPAREND
Die N300-Festplatte mit 12, 14 oder 16 TB für NAS ist heliumversiegelt und zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus. Damit ergänzt sie Ihr Speicher-Array ausgezeichnet. Mittels eines Toshiba-eigenen Laserschweißverfahrens wird sie so abgedichtet, dass ein Austreten des Heliums ausgeschlossen ist. Umweltverträglich sind die heliumgefüllten N300-Modelle auch, dank des geringen Geräuschpegels von nur 20 dB (typisch) im Leerlauf. Sie eignen sich für große Serversysteme, die sich auf bis zu acht Laufwerke erweitern lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
239 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Temperaturregulierung
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
31 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Paketgewicht
915 g
Verpackungshöhe
189 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.22 W
Energieverbrauch (idle)
4.93 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.