Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H102JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H102JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H102JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92698157
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H102JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00449*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00793*
€ 0,00944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00449*
€ 0,00534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.