Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92706646
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC7000BK
EAN/GTIN:
     3760265541768
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Die Actioncam ist im Wesentlichen die Kamera für alle Situationen, egal ob man Extremsportler ist oder einfach nur schöne Augenblicke auf Video festhalten möchte. Die zwei Displays der Realimove AC7000 (2 Zoll und 1,3 Zoll) in Kombination mit dem 120°-Blickwinkel verstärken diese Flexibilität. Und falls Sie den Meeresboden erkunden möchten, ist ein bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdichtes Gehäuse im Lieferumfang enthalten. Sämtliches Zubehör inbegriffen. Die AC7000 wird mit 10 Zubehörteilen geliefert. Darunter ein bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdichtes Gehäuse, das die Kamera bei Ihren Wasseraktivitäten optimal schützt, und alle Arten von Halterungen, damit Sie diese Actioncam in jeder Situation (Fahrrad, Helm, Ski ...) benutzen können. WLAN-Verbindung für optimale Bedienung. Mit der WLAN-Verbindung können Sie Ihre Kamera nicht nur über die spezielle App auf Ihrem iOS- oder Android-Smartphone steuern und einstellen, Sie können auch problemlos Dateien kabellos auf ein anderes Gerät übertragen. So können Sie Ihre Erfolge in den sozialen Medien schnell teilen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Unterwasserhülle
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu
30 m
Gebogene Oberflächenmontage
Ja
Klemmenhalterung
Ja
Enthaltene(r) Verband (Verbände)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
2 h
Merkmale
Selbstauslöser
Ja
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Video
HD-Typ
2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
30 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
120 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Breite
59.3 mm
Tiefe
29.3 mm
Höhe
41.1 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
16 MP
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.