Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
TRIXIE 62044 Deko für Kleintierlebensraum
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92761798
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     62044
EAN/GTIN:
     4011905620442
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
370 mm
Merkmale
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.