Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko E811 Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92831823
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     202252
EAN/GTIN:
     4891199210150
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterie 2 Größe
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku/Batterie 2 Kapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
350 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ladend, Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
1.2 V
Akkuladezeit
8 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.