Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tramontina Steak-/Pizzamesser Spanish Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tramontina Steak-/Pizzamesser Spanish Style
Tramontina Steak-/Pizzamesser Spanish Style
Tramontina Steak-/Pizzamesser Spanish Style
Tramontina Steak-/Pizzamesser Spanish Style
Artikel-Nr.:
     9185-210.345
Hersteller:
     Tramontina
Herst.-Nr.:
     7891112202726
EAN/GTIN:
     7891112202726
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Steakmesser von TRAMONTINA sehen nicht nur edel aus und liegen gut in der Hand. Sie sind auch für ihre ursprüngliche Funktion hervorragend geeignet: Das widerstandslose Schneiden von Steaks und Pizza. Sanft gleitet die Klinge durch zarte Fleischfasern und knackige Pizzakrusten. Das perfekte Zubehör, um gutes Essen zu genießen und zu zelebrieren. Die robusten und hochwertigen Stahlklingen dieses Steakmesser-Sets sorgen für dauerhafte Schneidefreuden. Der wohlgeformte Griff besteht aus schichtweise bearbeitetem Kiefernholz, das mit einem speziellen Harz imprägniert und spülmaschinengeeignet und langlebig ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Pizzamesser, Steakmesser
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl, Holz
Materiallgriff
Holz
Anzahl der Messer
6
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 36,27*
11 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,35*
€ 38,53*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 217,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.