Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92876829
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011188/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
600 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65357*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 2,88357*
€ 3,43145
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 2,83357*
€ 3,37195
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 2,72357*
€ 3,24105
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,68357*
€ 3,19345
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 2,65357*
€ 3,15775
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.