Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch NDA-7050-PIPW Überwachungskamerazubehör Hängerhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch NDA-7050-PIPW Überwachungskamerazubehör Hängerhalterung
Bosch NDA-7050-PIPW Überwachungskamerazubehör Hängerhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92899007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDA-7050-PIPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
322.08 mm
Höhe
96.83 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Typ
Hängerhalterung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.