Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 67265 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 67265 Mauspad Blau
Laufer 67265 Mauspad Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92899884
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     67265
EAN/GTIN:
     4006677672652
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Läufer Mousepad besitzt eine Oberfläche, die schnelle und präzise Mausbewegungen ermöglicht. Die Anti-Rutsch-Unterfläche aus einer feinporigen Kunstschaumbeschichtung bewirkt, dass das Läufer Mousepad fest auf dem Tisch liegt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
260 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.