Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power PCI-Contr M.2-NVME-SSD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928818
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-PCI-M2-NVME-ARGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
PCI-Controller für eine M.2-NVME-SSD mit Kühlkörper und ARGB-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
176 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
64 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: m2 controller pci express, m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.