Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0662-2 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0662-2 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0662-2 Adventskalender
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928946
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0662-2
EAN/GTIN:
     9783745906622
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
MIT 24 SÜSSEN ÜBERRASCHUNGEN AUS DER ZAUBERWELT – MIT PERFORIERTEN SEITEN ZUM AUFTRENNE Willkommen in der Welt der Magie! Tritt näher und unternimm eine genussvolle Reise durch den Advent mit deinem Lieblingszauberschüler. In diesem Adventskalender lässt sich hinter jedem „Türchen“ eine magisch-süße Verführung finden, die nicht nur für Hexen und Zaubermeister geeignet sind. In einer Welt, in der das Böse immer wieder zuschlägt, sind es die kleinen Dinge, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und sei es nur ein kleiner schokoldiger Freund, der in deinen Mund hopst. – Süß bis zum Schluss: 24 Backrezepte – eins hinter jeder Seite – Geheim bleibt geheim: Jede Seite ist mit perforierten Rändern ausgestattet, so kann keiner vorher reinschauen – Nicht nur für die Kleinen: Auch große Hogwartsfans können sich überraschen lassen Lass dir durch Magie die Adventszeit weihnachtlich verhexen. Also ran an die Türchen, und nicht bummeln!
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
216 mm
Merkmale
Form
Buch
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.