Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0753-7 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0753-7 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0753-7 Adventskalender
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928947
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0753-7
EAN/GTIN:
     9783745907537
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
24 PROJEKTE BIS WEIHNACHTEN KNOTEN – HÜBSCHE GESCHENKANHÄNGER, FESTLICHER BAUMSCHMUCK UND MEHR – MIT PERFORIERTEN ZUM AUFTRENNEN Advent, Advent… es wird geknotet, bis der Daumen brennt! Denn in diesem innovativen Adventskalender-Buch mit perforierten warten 24 Anleitungen für weihnachtliche Makrameeprojekte darauf, nachgemacht zu werden. Egal ob Anfänger:in oder Knüpfprofi – jeder kann bis Heiligabend mit den hübschen Deko-Objekten, Baumschmuck und mehr sein Zuhause in ein Weihnachtswunderland verwandeln! Und das geht super schnell: Jedes Projekt ist an einem Abend geknotet. - Baumschmuck, Adventskranz, kleine Geschenke für die Liebsten und noch viel mehr warten darauf, nachgemacht zu werden - 24 easy-peasy Anleitungen zu Makramee-Projekten, die innerhalb kürzester Zeit geknotet werden können - Perfekt für Makramee-Einsteiger:innen und alle, die sich die Vorfreude auf Weihnachten mit tollen DIY-Ideen zusätzlich versüßen wollen - Mit übersichtlichen Grundlagen-Illustrationen zu allen benötigten Techniken - Die Modelle bestechen mit ihrem natürlichen Look, der durch die Verwendung von naturfarbenem Garn in Kombination mit den traditionellen Weihnachtsfarben Rot, Grün und Gold Wer schon lange auf ein Zeichen wartet, mit Makramee zu beginnen – hier ist es! Denn dieses besondere Buch bietet besonders Anfänger:innen einen guten Einstieg in das Trend-Hobby. Aber auch fortgeschrittene Knotenkünstler:innen werden sich sicher über die weihnachtlichen Projekte freuen, die jeden Tag hinter einer perforierten Seite zu entdecken sind.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
216 mm
Merkmale
Form
Buch
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.