Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
deutschsprachige Naturratgeber
>
Artikel
EMF 978-3-7459-0677-6 Adventskalender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-92928948
Hersteller:
EMF
Herst.-Nr.:
978-3-7459-0677-6
EAN/GTIN:
9783745906776
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
24 MAL WEIHNACHTLICHE DOT-PAINTING-PROJEKTE – MIT PERFORIERTEN SEITEN ZUM AUFTRENNEN
Mit Mandala-Malspaß durch den Advent! Dieses Adventskalenderbuch der beliebten Bloggerin „feinrosa“ beinhaltet 24 auftrennbare Seiten mit tollen Überraschungen rund um das Thema Dot-Painting und Mandala: wunderschöne DIY-Projekte für die Weihnachtszeit. Ein Must-Have für alle Mandala-Fans. – Das Adventskalenderbuch für alle Mandala- und Dot-Painting-Fans: wunderschöne Mandalas und DIY-Projekte Schritt-für-Schritt erklärt zum Nacharbeiten mit Acrylfarben – 24 Überraschungstürchen: jeden Tag Mandalafreude zum Liebhaben und Verschenken – Entspannt durch die Weihnachtszeit: Punkt für Punkt abschalten und den Weihnachtszauber genießen – Mit perforierten Seiten zum Auftrennen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
216 mm
Merkmale
Form
Buch
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
... >
Dekoakzente für Zuhause
>
Urlaubsdekor
>
Adventskalender
Weitere Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
,
Ratgeber Natur
,
Naturratgeber - deutschsprachig
,
deutschsprachige Naturratgeber
,
ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen