Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0463-5 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0463-5 Aufkleber für Kinder
EMF 978-3-7459-0463-5 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928970
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0463-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Gebt eurem Bullet Journal das gewisse Etwas – mit Stickern, die das Gartenherz aufgehen lassen! Schmückende Elemente machen die Kunst des Bullet Journals um einiges schöner. Aus diesem Grund ist das individuelle Bullet Journal eigentlich nur komplett, wenn es hübsche Sticker und Verzierungen enthält. In „Bullet Journal – Stickerbuch – Mein Garten“ finden sich über 800 farbige Sticker und Etiketten zur Dekoration und Beschriftung deiner eigenen Erzeugnisse aus dem Garten. Zudem erhältst du Anregungen, wie es dir gelingt, bienenfreundlich zu gärtnern und so der Natur etwas Gutes zu tun. – Motivaufkleber, Anleitungen und Wissenswertes für alle Garten-, Pflanzen-, und Bienenfreunde – Mit Etiketten für Eingemachtes, Pflanzsymbolen für den Beetplan und Saisonkalender – Über 800 farbige und beschreibbare Sticker zum Dekorieren, Planen und Beschriften – von floralen Illustrationen über Garten-Sprüche bis hin zu tierisch niedlichen Gartenbewohnern – Für Bullet Journal, Notizen, Kalender, Geschenke und vieles mehr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Einfache Anwendung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children & Adults
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
700 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.