| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-93000039 Herst.-Nr.: JB01503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompaktes Stativ und Kugelkopf für fortgeschrittene kompakte und spiegellose Kameras
Flexibles Stativ und Kugelkopf mit 1kg Tragkraft; ideal für Videokünstler, Vlogger und YouTuber
Den Einstieg bei unseren größeren Stativen macht das GorillaPod 1K Kit, das spiegellose Systemkameras, Blitzgeräte, Lautsprecher, Videoleuchten oder jedes andere Gerät bis 1 kg mit ¼”-20 Stativgewinde trägt. Zusammen mit unserem Kugelkopf 1K mit 360° Schwenk- und ±90°-Neigefunktion ermöglicht es einen einfachen Wechsel zwischen Hoch- und Querformat. Grip it, wrap it, stand it - das GorillaPod 1K Kit hält Ihr Equipment sicher in jeder Position. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 260 mm | | Plattenbreite | 50 mm | | Plattentiefe | 55 mm | | Gewicht | 197 g | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras | | Höchstgewichtskapazität | 1 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Anthrazit | | Beinverriegelung Typ | Flip-Lock | | Montage | 1/4" | | Stativkopftyp | Kugellager | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |