Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Tefal Acces Steam Force DT8270 Access Steam Force DT8270
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93002999
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT8270E1
EAN/GTIN:
     3121040084175
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
tefal dampfbürste
Tefal Access Steam Force Dampfbürste
Die Pflegelösung für Ihre Heimtextilien und Kleidung, die Sie weiter bringt: Die Tefal Access Steam Force Dampfbürste wurde für alle Ansprüche an Ihre Heimtextilien entwickelt, in Form eines beispiellosen bedienerfreundlichen und praktischen einfachen Handgeräts. Mit einer beeindruckenden Dampfkraft — 2000W, einer kontinuierliche Dampfabgabe von 30 g/min und einem Dampfstoß von 90 g/min — glättet diese Dampfbürste Ihre Textilien, während sie gleichzeitig desinfiziert und Staub entfernt, mit einer ganzen Bandbreite an erweiterten Funktionen. Dank einer blitzschnellen Aufheizzeit von 25 Sekunden und der Technologie der beheizten Bügelsohle, können Sie Ihre Kleidung glätten und sie sofort tragen. Die Mikrofaserbürste ist ein Superstar in puncto Reinigung und bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Mäntel, Matratzen, Sofas und vieles mehr aufzufrischen und zu entstauben. Die natürliche Dampfkraft sorgt für eine desinfizierte und gesunde Umgebung zuhause, ohne Reinigungsmittel oder Chemikalien. Unbedenklich und effizient für alle Gewebearten, entdecken Sie ein bedienerfreundliches Gerät in einem parktischen Handformat.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2000 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
2285 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Anwärmdauer
0.42 min
Produktfarbe
Schwarz
Variabler Dampf
Ja
Einstellmöglichkeiten
2
Steuerung
Tasten
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Konstante Dampfleistung
90 g/min
Dampf-Boost Funktion
Ja
Dampfstoßleistung
30 g/min
Plattenmaterial
Keramik
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Boiler innen
Ja
Kabellänge
2.6 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Laufzeit
10 min
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.