Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpina Garden AT2 66 QA Rasenmähertraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpina Garden AT2 66 QA Rasenmähertraktor
Alpina Garden AT2 66 QA Rasenmähertraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93008494
Hersteller:
     Alpina Garden
Herst.-Nr.:
     2T0053404/A18
EAN/GTIN:
     8008984799813
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
aufsitzmäher stiga
aufsitzmäher
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Benzin
Motornennleistung
3.6 kW
Hubraum
224 cm³
Benzintank Kapazität
3.8 l
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
725 mm
Länge (mm)
1830 mm
Höhe
1085 mm
Gewicht
127000 g
Vorderreifendurchmesser
110 mm
Hinterreifendurchmesser
130 mm
Paketgewicht
147000 g
Merkmale
Produkttyp
Rasenmähertraktor
Antriebstyp
Benzinmotor
Schneideweite
660 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
64 mm
Produktfarbe
Schwarz
Grasssammel-Volumen
150 l
Drehgeschwindigkeit
2450 RPM
Anzahl der Klingen
1
Vibrationsemission
2.94 m/s²
Schwingungsemission (Lenkrad)
7.76 m/s²
Mulchfunktion
Ja
Drehradius
77.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,03*
€ 1.969,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,62*
€ 1.929,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,80*
€ 1.810,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,80*
€ 1.752,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.456,44*
€ 1.733,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,74*
€ 1.670,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.